Learn More
BD Conjunto de discos Taxo™ Anaerobe
Para la identificación provisional de bacilos anaerobios gramnegativos
Marca: BD 231651
Descripción
- Se suministra en cartuchos que contienen 50 discos cada uno
- Cada disco se prepara con papel absorbente impregnado con agentes antimicrobianos
- El último disco de cada cartucho está marcado con una “X” y contiene el fármaco tal como está codificado
- Los cartuchos se utilizan en dispensadores de un solo disco BD BBL™
- Cada cartucho incluye cinco agentes antimicrobianos

Especificaciones
Colistina, kanamicina, penicilina, rifampina, vancomicina | |
1 mg de kanamicina, 15 μg de rifampina, 2 U de penicilina, 5 μg de vancomicina y 10 μg de colistina | |
5 cartuchos |
De -20 °C a +8 °C | |
Disco |
Seguridad y manipulación
- Disc Taxo Anaerobe Set 5 Ea
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P330-Enjuagarse la boca.
- P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: rifampicine, colistine sulphate, kanamycine sulphate
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.