missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Elmasonic Easy 100 H con cubierta

La familia Fisherbrand Easy incluye una gama de 9 tamaños de dispositivos diferentes con volúmenes de depósitos que oscilan entre los 0,8 y los 28 litros. Ultrasónico controlado por microprocesador con tecnología de barrido ofrece una solución de última generación.

Marca:  Fisherbrand™ 1071669-121

Código de producto. 16423899

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

  • Transductores ultrasónicos de alto rendimiento eficaces de 37 kHz
  • Depósito de limpieza de acero inoxidable a prueba de cavitación
  • Panel de control fácil de usar y claramente ordenadas; sellado contra la entrada de líquidos para proteger los dispositivos electrónicos
  • Pantalla LED para función ultrasónica
  • Interruptor giratorio para una preselección sencilla del tiempo de limpieza
  • Funcionamiento continuo o a corto plazo entre 1 y 30 minutos
  • Función de barrido permanente para una distribución optimizada del campo de sonido mediante la modulación de frecuencia
  • Calefacción protegida de funcionamiento en seco
  • Temperatura seleccionable mediante interruptor giratorio; de 30 °C a 80 °C en incrementos de 5 °C (para unidades H)
  • Pantalla LED para el funcionamiento de la calefacción (para unidades H)
  • Cable de alimentación desconectable con enchufe IEC
  • Umbral de temperatura seleccionable con alarma
  • Apagado automático de seguridad después de 8 horas de funcionamiento continuo
  • Apagado automático de seguridad a una temperatura del baño de 90 °C
  • Función de pulso
Especificaciones

Especificaciones

LED
37 kHz
Cubierta
Acero inoxidable
9,5 L
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado