Learn More
Fisherbrand™ Elmasonic Easy 20 con cubierta
La serie de baños de agua ultrasónicos Fisherbrand Easy incluye 9 unidades de diferentes tamaños y se caracteriza por un funcionamiento sencillo y fácil de usar. Con una potencia ultrasónica del 100 % a una frecuencia de 37 kHz, el Easy resuelve las tareas de limpieza de forma rápida y eficaz. Adecuado para eliminar pastas persistentes, de ensuciamiento mineral y de pulido.
Marca: Fisherbrand™ 1071655-121
Descripción
- Transductores ultrasónicos de alto rendimiento eficaces de 37 kHz
- Depósito de limpieza de acero inoxidable a prueba de cavitación
- Panel de control fácil de usar y claramente ordenadas; sellado contra la entrada de líquidos para proteger los dispositivos electrónicos
- Pantalla LED para función ultrasónica
- Interruptor giratorio para una preselección sencilla del tiempo de limpieza
- Funcionamiento continuo o a corto plazo entre 1 y 30 min.
- Función de barrido permanente para una distribución optimizada del campo de sonido mediante la modulación de frecuencia
- Calefacción protegida de funcionamiento en seco
- Temperatura seleccionable mediante interruptor giratorio; de 30 °C a 80 °C en incrementos de 5 °C (para unidades H)
- Pantalla LED para el funcionamiento de la calefacción (para unidades H)
- Cable de alimentación desconectable con enchufe IEC
- Umbral de temperatura seleccionable con alarma
- Apagado automático de seguridad después de 8 h de funcionamiento continuo
- Apagado automático de seguridad a una temperatura del baño de 90 °C
- Función de pulso
Especificaciones
LED | |
37 kHz | |
Cubierta | |
Enchufe europeo |
Acero inoxidable | |
1,75 L | |
De 30 °C a 80 °C |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.