missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Elmasonic Easy 300 H con cubierta
La familia Fisherbrand Easy incluye una gama de 9 tamaños de dispositivos diferentes con volúmenes de depósitos que oscilan entre los 0,8 y los 28 litros. Ultrasónico controlado por microprocesador con tecnología de barrido ofrece una solución de última generación.
Marca: Fisherbrand™ 1071675-121
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Transductores ultrasónicos de alto rendimiento eficaces de 37 kHz
- Depósito de limpieza de acero inoxidable a prueba de cavitación
- Panel de control fácil de usar y claramente ordenadas; sellado contra la entrada de líquidos para proteger los dispositivos electrónicos
- Pantalla LED para función ultrasónica
- Interruptor giratorio para una preselección sencilla del tiempo de limpieza
- Funcionamiento continuo o a corto plazo entre 1 y 30 minutos
- Función de barrido permanente para una distribución optimizada del campo de sonido mediante la modulación de frecuencia
- Calefacción protegida de funcionamiento en seco
- Temperatura seleccionable mediante interruptor giratorio; de 30 °C a 80 °C en incrementos de 5 °C (para unidades H)
- Pantalla LED para el funcionamiento de la calefacción (para unidades H)
- Cable de alimentación desconectable con enchufe IEC
- Umbral de temperatura seleccionable con alarma
- Apagado automático de seguridad después de 8 horas de funcionamiento continuo
- Apagado automático de seguridad a una temperatura del baño de 90 °C
- Función de pulso
Especificaciones
LED | |
37 kHz | |
Cubierta |
Acero inoxidable | |
28 L |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido