missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HYFLEX™ 11-755 Cut-Resistant Gloves
HYFLEX™ 11-755 Ultralight ANSI A5/EN ISO E-level cut-resistant gloves with touchscreen compatibility.
330.49€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI ABR 4, ANSI Cut A5, Dermatologically Tested, Ecovadis label, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020 |
---|---|
Área revestida | Palm |
Estructura | Knit |
Material del manguito | HPPE, Tungsten, Spandex, Polyester |
Descripción | Heightened defenses: Designed with INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, and achieving ANSI A5/EN ISO E standards for cut resistance, HyFlex™ 11-755 industrial gloves guard against lacerations and prevent common workplace injuries. |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30259530
|
Ansell
11755090 |
9 |
330.49€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- ANSI A5/EN ISO E cut protection: 4x greater cut resistance
- Ultralight formulation: All-day comfort and dexterity ensured
- Touchscreen-compatible design: Improved productivity and safety
Especificaciones
ANSI ABR 4, ANSI Cut A5, Dermatologically Tested, Ecovadis label, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020 | |
Knit | |
Heightened defenses: Designed with INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, and achieving ANSI A5/EN ISO E standards for cut resistance, HyFlex™ 11-755 industrial gloves guard against lacerations and prevent common workplace injuries. | |
Gris | |
Específico | |
HPPE | |
EN388:3X41E | |
Unisex | |
Knit | |
Knit Lining | |
12 Pairs/Bag, 12 Bags/Carton | |
88.5 to 112.2 in. |
Palm | |
HPPE, Tungsten, Spandex, Polyester | |
Poliuretano | |
ANSI A5 | |
Sí | |
Guantes de protección mecánica | |
Assembly and inspection of components, Picking, fastening components, Final assembly, Applying finish to materials, products | |
Gris | |
HPPE, Tungsten, Spandex, Polyester | |
11-755 | |
18 | |
225 to 285 cm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto