missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Baño para agua y aceite en batería Precisbat™

Proporciona un control de temperatura independiente para cada posición.

Marca:  JP Selecta™ 6001472

Código de producto. 12042295

  • 1705.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Recipiente interior y caja externa de acero inoxidable AISI 304
  • Elemento calefactor integrado en aleación de acero inoxidable
  • Corrosión, resistente al calor
  • Cada posición tiene tapa con anillos de reducción concéntricos de 105, 80, 60 y 40 mm (longitud)
  • El bastidor de soporte ajustable se monta en la parte posterior de la unidad para facilitar el montaje y el soporte de matraces, condensadores
  • Capacidad: 2 l por posición
  • Control independiente para cada posición
  • Control de temperatura del termostato hidráulico
  • Sincronizado con el indicador luminoso
Especificaciones

Especificaciones

Cuatro posiciones
-5°C a +200°C
Calentamiento de productos por lotes
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado