missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tapones de rosca PBT con orificio para juntas deslizantes SVL™
Click to view available options
Junta cónica estándar:
15
22
Descripción
- Junta deslizante:Tapones de rosca de PBT (con orificio) acoplados a anillos de sellado
- Anillos de sellado: fabricados con silicona y revestidos con PTFE para protegerlos de la erosión química
- Amplia selección: tamaños para utilizar con tubos de 4 mm a 32,8 mm

Especificaciones
Especificaciones
Incluye | Anillos de sellado |
Material | PBT |
Cantidad | 10/paq. |
Junta cónica estándar | 22 |
Material de revestimiento | Caucho de silicona y PTFE |
Material del cierre | PBT |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido