missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Cuna para IN260, ajustable hasta 500 mm
Bastidor inferior ajustable para estufas microbiológicas Memmert.
Marca: Memmert™ IN260B29751
440.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Altura ajustable
Especificaciones
Ajustables | |
Incubadora IN260 | |
Bastidor inferior | |
Hasta 500 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido