missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Cuna para IN55, ajustable hasta 600 mm

Bastidor inferior ajustable para estufas microbiológicas Memmert.

Marca:  Memmert™ IN55B29747

339.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.


Código de producto. 17537805

  • 373.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Altura ajustable
Especificaciones

Especificaciones

Ajustables
Incubadora IN55
Bastidor inferior
Hasta 600 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado